Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dopschroevendraaier, 12500N Se...
Dopschroevendraaier, 12500N Serie, Verchroomd gelegeerd staal
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Maat [mm]
12
1
4.5
1
9
1
VDE getest
Nee
3
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
3
Uitvoering vonkarm
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Dopschroevendraaier, 12500N Serie, Verchroomd gelegeerd staal
Product
Maat [mm]
VDE getest
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Maat [mm]
VDE getest
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
12500N-12 Dopschroevendraaier
12
Nee
250
€ 23,41
/
stuk
12500N-4,5 Dopschroevendraaier
4.5
Nee
230
€ 13,48
/
stuk
12500N-9 Dopschroevendraaier
9
Nee
240
€ 16,56
/
stuk
Inloggen