€ 23,41/ stukexcl. btw
€ 28,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12500N |
Type | Nut spinner |
Maat | 12 mm |
VDE getest | Nee |
Lengte | 250 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Aansluitmaat | 12 mm |
Diameter | 17.2 mm |
Klinglengte | 125 mm |
VDE getest | Nee |
Buitendiameter | 17.2 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 168 g |