Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudaflex 40 FC 310ml wit

  • ERIKS:23876665
  • Fabrikant:5411183034136
Image 1
Polyurethaan lijm- en voegkit met hoge modulus, ook bekend als PU 40.
Door zijn slijtvastheid en chemische weerstand geschikt voor bv. de afdichting van industriële vloeren.
Voor een correcte uitharding en goede hechting op alle ondergronden wordt Soudal Primer 100 aanbevolen.

Eigenschappen
  • Zeer goed verwerkbaar
  • Blijvend elastisch na uitharding
  • Zeer goede hechting op vele materialen
  • Goede chemicaliënbestendigheid
Technische kenmerkenn
Huidvorming: ca. 15 min. (bij 20 °C en 65 % R. F.).
Uithardingssnelheid: 3 mm/24 uur (bij 20 °C en 65 % R. F.).
Zeer goede hechting op vele materialen, overschilderbaar, na uitharding bestand tegen hydraulische olie.
Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +90 °C.
Opslaan in lijst

€ 7,66/ stukexcl. btw

€ 9,27incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Soudaflex 40 FC
Inhoud
310 ml
Kleur
Wit