Eriks
SOUDAL

Soudaflex 40 FC

Polyurethaan lijm- en voegkit met hoge modulus, ook bekend als PU 40.
Door zijn slijtvastheid en chemische weerstand geschikt voor bv. de afdichting van industriële vloeren.
Voor een correcte uitharding en goede hechting op alle ondergronden wordt Soudal Primer 100 aanbevolen.

Eigenschappen
  • Zeer goed verwerkbaar
  • Blijvend elastisch na uitharding
  • Zeer goede hechting op vele materialen
  • Goede chemicaliënbestendigheid
Technische kenmerkenn
Huidvorming: ca. 15 min. (bij 20 °C en 65 % R. F.).
Uithardingssnelheid: 3 mm/24 uur (bij 20 °C en 65 % R. F.).
Zeer goede hechting op vele materialen, overschilderbaar, na uitharding bestand tegen hydraulische olie.
Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +90 °C.
Image 1
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Soudaflex 40 FC
ProductInhoud [ml]KleurBeschikbaarPrijsexcl. btw