Eriks
SOUDAL

SOUDAL Silirub S grijs 310ml

  • ERIKS:23876635
  • Fabrikant:5411183005273
Image 1
Azijnzuurhoudende sanitaire siliconenvoegkit voor voegwerk in vochtige ruimten (badkamers, keukens, enz.). Speciaal tegen het zwart worden van de randen van badkuipen, aanrechten, spoelbakken,...

Eigenschappen
  • Zeer goed verwerkbaar
  • Kleurvast en UV-stabiel
  • Blijvend elastisch na uitharding
  • Typische azijnzuurgeur
Technische kenmerken

Voldoet aan DIN 18545, deel 2 en aan de vereisten van afdichtingsmiddelengroep E.
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C.
Temperatuurbestendigheid: –60 °C tot +180 °C.
Huidvorming na ca. 7 Min.
Uithardingssnelheid: 2 mm/24 uur.
UV-bestendig, bestand tegen diesel en stookolie.
Opslaan in lijst

€ 5,20/ stukexcl. btw

€ 6,29incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Silirub S
Inhoud
310 ml
Kleur
Grijs
Leveringsvorm
Patroon