Eriks
SOUDAL

Silirub S

Azijnzuurhoudende sanitaire siliconenvoegkit voor voegwerk in vochtige ruimten (badkamers, keukens, enz.). Speciaal tegen het zwart worden van de randen van badkuipen, aanrechten, spoelbakken,...

Eigenschappen
  • Zeer goed verwerkbaar
  • Kleurvast en UV-stabiel
  • Blijvend elastisch na uitharding
  • Typische azijnzuurgeur
Technische kenmerken

Voldoet aan DIN 18545, deel 2 en aan de vereisten van afdichtingsmiddelengroep E.
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C.
Temperatuurbestendigheid: –60 °C tot +180 °C.
Huidvorming na ca. 7 Min.
Uithardingssnelheid: 2 mm/24 uur.
UV-bestendig, bestand tegen diesel en stookolie.
Image 1
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Silirub S
ProductInhoud [ml]KleurBeschikbaarPrijsexcl. btw