Azijnzuurhoudende sanitaire siliconenvoegkit voor voegwerk in vochtige ruimten (badkamers, keukens, enz.). Speciaal tegen het zwart worden van de randen van badkuipen, aanrechten, spoelbakken,...
Eigenschappen
Zeer goed verwerkbaar
Kleurvast en UV-stabiel
Blijvend elastisch na uitharding
Typische azijnzuurgeur
Technische kenmerken
Voldoet aan DIN 18545, deel 2 en aan de vereisten van afdichtingsmiddelengroep E. Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C. Temperatuurbestendigheid: –60 °C tot +180 °C. Huidvorming na ca. 7 Min. Uithardingssnelheid: 2 mm/24 uur. UV-bestendig, bestand tegen diesel en stookolie.