€ 109,20/ stukexcl. btw
€ 132,13incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | 75N |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | 75 |
Maximale werkdruk | 345 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite 75 series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |