Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Alle productcategorieën
Type 75N - Steker/insteeknippe...
Type 75N - Steker/insteeknippel S-T
Robuuste hogedruk-steker geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in staal-verzinkte uitvoering. Met BSPP binnendraad, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik -40 °C tot 93 °C.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Code
75
1
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
1
Type aansluiting
BSPP
1
Maat aansluiting
Type slangkoppeling 2
Type aansluiting 2
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2
Type component
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Type 75N - Steker/insteeknippel S-T
Product
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Maat aansluiting
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Maat aansluiting
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Steker/insteeknippel staal 75N-16-16-RP binnendraad G 1" BSPP
Binnendraad vast
BSPP
1"
€ 109,20
/
stuk
Inloggen