€ 74,70/ stukexcl. btw
€ 90,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | SVHN |
Materiaal | AISI 316 |
Code | SVHN |
Maximale werkdruk | 276 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 3/8" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |
€ 58,90/ stukexcl. btw
€ 71,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027