Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 276 bar, serie NVH in AISI 316, binnendraad NPT 3/8''

  • ERIKS:13210589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing
  • geschikt voor hogedruk toepassingen
  • industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische toepassingen
  • geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"

Aansluitingen
  • standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken
Opslaan in lijst

€ 58,90/ stukexcl. btw

€ 71,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Type
NVH
Materiaal
AISI 316
Code
NVH-NF17-CXV
Maximale werkdruk
276 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
H-serie
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling