Eriks
SMC

SMC Zeskant inbus kop male connector, KQ2S08-02AS, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12731386
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 8
▪ Poortgrootte: 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Hexagon Socket Head Male Connector
Fabrikant ID
KQ2S08-02AS
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604, Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
14.3 g
A
Messing
D
14 mm
H
6 mm
L1
23.2 mm
L2
19.5 mm
M
14.2