| Zeskant inbus kop male connector, KQ2S06-M5N, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 6 mm Buis OD | KQ2S06-M5N | 6 | Buitendraad (M) | | € 2,63/stuk |
| Zeskant inbus kop male connector, KQ2S08-02AS, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD | KQ2S08-02AS | 8 | Buitendraad BSPT (R) | | € 2,86/stuk |
| Zeskant inbus kop male connector, KQ2S08-U01A, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD | KQ2S08-U01A | 8 | Buitendraad (UNI) | | € 2,80/stuk |
| One Touch-koppelingen, KQ2S12-U02A, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD | KQ2S12-U02A | 12 | Buitendraad (UNI) | | € 4,95/stuk |
| Zeskant inbus kop male connector, KQ2S06-U01A, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD | KQ2S06-U01A | 6 | Buitendraad (UNI) | | € 2,52/stuk |
| Zeskant inbus kop male connector, KQ2S01-32A, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (UNF), 10-32 Draad, 1/8" Buis OD | KQ2S01-32A | | Buitendraad (UNF) | | € 1,55/stuk |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S10-G02A | KQ2S10-G02A | 10 | Buitendraad BSPP (G) | | € 4,06/stuk |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S10-G01A | KQ2S10-G01A | 10 | Buitendraad BSPP (G) | | € 4,31/stuk |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S10-U01 | KQ2S10-U01 | 10 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S08-U03 | KQ2S08-U03 | 8 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S08-U01 | KQ2S08-U01 | 8 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S10-U02 | KQ2S10-U02 | 10 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S12-U04 | KQ2S12-U04 | 12 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S12-U02 | KQ2S12-U02 | 12 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S06-M6 | KQ2S06-M6 | 6 | Buitendraad (M) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S12-U03 | KQ2S12-U03 | 12 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S04-M6 | KQ2S04-M6 | 4 | Buitendraad (M) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S04-U01 | KQ2S04-U01 | 4 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S06-U02 | KQ2S06-U02 | 6 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S16-04S | KQ2S16-04S | 16 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S10-U03 | KQ2S10-U03 | 10 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S16-03S | KQ2S16-03S | 16 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2S10-U04 | KQ2S10-U04 | 10 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |