Eriks
SMC

SMC Zeskant inbus kop male connector, KQ2S06-M5N, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12427302
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6
▪ Poortgrootte: M5 x 0,8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,63/ stukexcl. btw

€ 3,18incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Hexagon Socket Head Male Connector
Fabrikant ID
KQ2S06-M5N
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee