Eriks
SMC

SMC Zeskant inbus kop male connector, KQ2S01-32A, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (UNF), 10-32 Draad, 1/8" Buis OD

  • ERIKS:24127065
Image 1
▪ Rechte inschroefkoppeling met inwendigzeskant.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16 en 10-32 UNF.
Opslaan in lijst

€ 1,55/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Hexagon Socket Head Male Connector
Fabrikant ID
KQ2S01-32A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
1/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (UNF)
Draadmaat
10-32
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
2.8 g
D
7 mm
H
2 mm