Eriks
SMC

SMC Verlengde buitendraad knie, KQ2W06-U02A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12237378
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6
▪ Poortgrootte: Uni 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,01/ stukexcl. btw

€ 6,06incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Extended Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2W06-U02A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Ja
Gewicht
24.3 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
15.3 mm
L2
31.2 mm
M
13.3