| Verlengde buitendraad knie, KQ2W10-U02A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD | KQ2W10-U02A | 10 | Buitendraad (UNI) | | € 8,03/stuk |
| Verlengde buitendraad knie, KQ2W12-U03A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD | KQ2W12-U03A | 12 | Buitendraad (UNI) | | € 8,62/stuk |
| Verlengde buitendraad knie, KQ2W08-U02A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD | KQ2W08-U02A | 8 | Buitendraad (UNI) | | € 5,81/stuk |
| Verlengde buitendraad knie, KQ2W06-U02A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD | KQ2W06-U02A | 6 | Buitendraad (UNI) | | € 5,01/stuk |
| One Touch-koppelingen, KQ2W06-U01A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD | KQ2W06-U01A | 6 | Buitendraad (UNI) | | € 4,58/stuk |
| Verlengde buitendraad knie, KQ2W04-U01A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD | KQ2W04-U01A | 4 | Buitendraad (UNI) | | € 4,58/stuk |
| One Touch-koppelingen, KQ2W12-U02A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD | KQ2W12-U02A | 12 | Buitendraad (UNI) | | € 8,57/stuk |
| Verlengde buitendraad knie, KQ2W08-U01A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD | KQ2W08-U01A | 8 | Buitendraad (UNI) | | € 5,54/stuk |
| Verlengde buitendraad knie, KQ2W04-U02A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD | KQ2W04-U02A | 4 | Buitendraad (UNI) | | € 5,01/stuk |
| One Touch-koppelingen, KQ2W12-U04A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD | KQ2W12-U04A | 12 | Buitendraad (UNI) | | € 10,62/stuk |
| Verlengde buitendraad knie, KQ2W10-U03A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD | KQ2W10-U03A | 10 | Buitendraad (UNI) | | € 8,29/stuk |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W06-M5 | KQ2W06-M5 | 6 | Buitendraad (M) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W08-U02 | KQ2W08-U02 | 8 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W10-03S | KQ2W10-03S | 10 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W06-03S | KQ2W06-03S | 6 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W04-02S | KQ2W04-02S | 4 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W12-U02 | KQ2W12-U02 | 12 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W12-U03 | KQ2W12-U03 | 12 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W08-U02 | KQ2W08-U02 | 8 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W08-U01 | KQ2W08-U01 | 8 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W08-U03 | KQ2W08-U03 | 8 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W10-U02 | KQ2W10-U02 | 10 | Buitendraad (UNI) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W12-03S | KQ2W12-03S | 12 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W10-04S | KQ2W10-04S | 10 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Knie-inschroefkoppeling verlengd KQ2W07-34S | KQ2W07-34S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |