€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Extended Male Elbow |
Fabrikant ID | KQ2W04-U01A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNI) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Ja |
Gewicht | 8.3 g |
A | Messing |
D1 | 8.2 mm |
D2 | 10 mm |
H | 10 mm |
L1 | 14.8 mm |
L2 | 24.1 mm |
M | 13.3 |