Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling KQ2E16-04A

  • ERIKS:13955930
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 16
▪ Poortgrootte: 1/2
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2E
Fabrikant ID
KQ2E16-04A
Vorm
Schot
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (Rc)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304