| Pijpmoer, KQ2E06-02A, KQ2 Serie, Schot, Binnendraad (Rc), 6 mm Buis OD | KQ2E06-02A | 6 | Binnendraad (Rc) | | € 4,54/stuk |
| Doorvoerconnector, KQ2E08-02A, KQ2 Serie, Schot, Binnendraad (Rc), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD | KQ2E08-02A | 8 | Binnendraad (Rc) | | € 5,72/stuk |
| One Touch-koppelingen, KQ2E08-03A, KQ2 Serie, Schot, Binnendraad (Rc), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD | KQ2E08-03A | 8 | Binnendraad (Rc) | | € 5,55/stuk |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E16-04A | KQ2E16-04A | 16 | Binnendraad (Rc) | | Log in om de prijs te bekijken |
| Doorvoerconnector, KQ2E10-03A, KQ2 Serie, Schot, Binnendraad (Rc), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD | KQ2E10-03A | 10 | Binnendraad (Rc) | | € 9,60/stuk |
| One Touch-koppelingen, KQ2E01-35A, KQ2 Serie, Schot, Binnendraad (NPT), 1/4 Draad, 1/8" Buis OD | KQ2E01-35A | | Binnendraad (NPT) | | € 8,84/stuk |
| Doorvoerconnector, KQ2E08-01A, KQ2 Serie, Schot, Binnendraad (Rc), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD | KQ2E08-01A | 8 | Binnendraad (Rc) | | € 5,29/stuk |
| Doorvoerconnector, KQ2E23-02A, KQ2 Serie, Schot, Binnendraad (Rc), 1/4 Draad, 3.2 mm Buis OD | KQ2E23-02A | 3.2 | Binnendraad (Rc) | | € 6,58/stuk |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E07-35A | KQ2E07-35A | | Binnendraad (NPT) | | € 11,33/stuk |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E08-02A | KQ2E08-02A | 8 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E08-03A | KQ2E08-03A | 8 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E06-01 | KQ2E06-01 | 6 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E04-02 | KQ2E04-02 | 4 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E06-03 | KQ2E06-03 | 6 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E10-02 | KQ2E10-02 | 8 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E06-01 | KQ2E06-01 | 6 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E04-01 | KQ2E04-01 | 4 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E10-03 | KQ2E10-03 | 8 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E10-02 | KQ2E10-02 | 8 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E12-03 | KQ2E12-03 | 12 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E12-04 | KQ2E12-04 | 12 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E06-02 | KQ2E06-02 | 6 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schotdoorvoerkoppeling KQ2E16-03 | KQ2E16-03 | 16 | Binnendraad (Rc) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |