Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling KQ2E07-35A

  • ERIKS:24126732
Image 1
▪ Opschroef schotdoorvoerkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: 1/8, 1/4, 3/8 en 1/2.
Opslaan in lijst

€ 11,33/ stukexcl. btw

€ 13,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2E
Fabrikant ID
KQ2E07-35A
Vorm
Schot
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Binnendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C