Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling KQ2E06-01

  • ERIKS:24127447
Image 1
▪ Opschroef schotdoorvoerkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: 1/8, 1/4, 3/8 en 1/2.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2E
Fabrikant ID
KQ2E06-01
Vorm
Schot
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (Rc)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C