Eriks
SMC

SMC Rechte koppeling, KQ2H13-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 1/2" Buis OD

  • ERIKS:12235645
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 1/2
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 11,63/ stukexcl. btw

€ 14,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Straight Union
Fabrikant ID
KQ2H13-00A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
1/2 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
8.7 g
D
19.3 mm
L
35 mm
M
17