| Rechte koppeling, KQ2H12-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 12 mm Buis OD | KQ2H12-00A | | 12 | | € 5,01/stuk |
| One Touch-koppelingen, KQ2H04-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 4 mm Buis OD | KQ2H04-00A | | 4 | | € 1,98/stuk |
| Rechte koppeling, KQ2H01-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 1/8" Buis OD | KQ2H01-00A | 1/8 | | | € 6,31/stuk |
| Rechte koppeling, KQ2H13-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 1/2" Buis OD | KQ2H13-00A | 1/2 | | | € 11,63/stuk |
| One Touch-koppelingen, KQ2H07-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 1/4" Buis OD | KQ2H07-00A | 1/4 | | | € 5,98/stuk |
| Rechte koppeling, KQ2H11-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 3/8" Buis OD | KQ2H11-00A | 3/8 | | | € 8,19/stuk |
| One Touch-koppelingen, KQ2H09-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 5/16" Buis OD | KQ2H09-00A | 5/16 | | | € 6,42/stuk |
| Rechte koppeling, KQ2H03-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 5/32" Buis OD | KQ2H03-00A | 5/32 | | | € 7,17/stuk |
| Rechte koppeling, KQ2H05-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 3/16" Buis OD | KQ2H05-00A | 3/16 | | | € 6,42/stuk |
| Rechte koppeling KQ2H02-00A | KQ2H02-00A | | 2 | | € 3,04/stuk |
| Rechte insteekkoppeling KQ2H05-00 | KQ2H05-00 | 3/16 | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte verloopkoppeling KQ2H23-04 | KQ2H23-04 | | 3.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte insteekkoppeling KQ2H16-00 | KQ2H16-00 | | 16 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte insteekkoppeling KQ2H11-00 | KQ2H11-00 | 3/8 | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte insteekkoppeling KQ2H13-00 | KQ2H13-00 | 1/2 | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte insteekkoppeling KQ2H01-00 | KQ2H01-00 | 1/8 | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte verloopkoppeling KQ2H12-16 | KQ2H12-16 | | 12 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte insteekkoppeling KQ2H09-00 | KQ2H09-00 | 5/16 | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte insteekkoppeling KQ2H03-00 | KQ2H03-00 | 5/32 | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte insteekkoppeling KQ2H23-00 | KQ2H23-00 | | 3.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |