€ 5,01/ stukexcl. btw
€ 6,06incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Straight Union |
Fabrikant ID | KQ2H12-00A |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 8.2 g |
D | 18.5 mm |
L | 35 mm |
M | 17 |