€ 7,17/ stukexcl. btw
€ 8,68incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Straight Union |
Fabrikant ID | KQ2H03-00A |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 5/32 in |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 1.6 g |
D | 8.2 mm |
L | 27.6 mm |
M | 13.3 |