Eriks
SMC

SMC Rechte koppeling KQ2H02-00A

  • ERIKS:14027892
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø2
Opslaan in lijst

€ 3,04/ stukexcl. btw

€ 3,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2H
Fabrikant ID
KQ2H02-00A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
2 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304