Eriks
SMC

SMC Rechte inschroefkoppeling KQ2S10-G01A

  • ERIKS:12702961
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Poortgrootte: G 1/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2S
Fabrikant ID
KQ2S10-G01A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C