Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2H |
Fabrikant ID | KQ2H11-36S |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |