| One Touch-koppelingen, KQ2H04-01AS, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD | KQ2H04-01AS | 4 | Buitendraad BSPT (R) | | € 1,82/stuk |
| Mannelijke connector, KQ2H06-02AS, KQ2 Serie, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD | KQ2H06-02AS | 6 | Buitendraad BSPT (R) | | € 2,15/stuk |
| Mannelijke connector, KQ2H04-02AS, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD | KQ2H04-02AS | 4 | Buitendraad BSPT (R) | | € 2,15/stuk |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H10-02S | KQ2H10-02S | 10 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H06-03S | KQ2H06-03S | 6 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H16-03S | KQ2H16-03S | 16 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H03-35S | KQ2H03-35S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H09-36S | KQ2H09-36S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H11-35S | KQ2H11-35S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H23-01S | KQ2H23-01S | 3.2 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H13-37S | KQ2H13-37S | | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H11-36S | KQ2H11-36S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H01-34S | KQ2H01-34S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H23-02S | KQ2H23-02S | 3.2 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H11-02S | KQ2H11-02S | | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H11-37S | KQ2H11-37S | | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H13-36S | KQ2H13-36S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H16-03S | KQ2H16-03S | 16 | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H01-35S | KQ2H01-35S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H13-35S | KQ2H13-35S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H09-35S | KQ2H09-35S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H07-02S | KQ2H07-02S | | Buitendraad BSPT (R) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Rechte inschroefkoppeling KQ2H09-34S | KQ2H09-34S | | Buitendraad (NPT) | | Dit product wordt niet meer aangeboden |