Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2H |
Fabrikant ID | KQ2H10-02S |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |