Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang rol 20m TU1208B-20

  • ERIKS:24139059
Image 1
▪ Grootte: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: 20 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 76,30/ stukexcl. btw

€ 92,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart
Alternatieven
Product Image

FLEXION Leiding PU Sh. A98 12x8mm zwart lengte 25m doos 400x400x110mm

  • Eriks:14454324
  • Manufacturer:TU-PU-12/8-BLK-50M-FX

€ 292,26/ rolexcl. btw

€ 353,63incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026