Eriks
FLEXION

FLEXION Leiding PU Sh. A98 12x8mm zwart lengte 25m doos 400x400x110mm

  • ERIKS:14454324
Image 1
Gelijkwaardig aan: Festo PUN-H-12X2-SW , Norgren PU2-0712025C , SMC TU1208B-20 , Camozzi PU12/9 B
Opslaan in lijst

€ 292,26/ rolexcl. btw

€ 353,63incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
TU-PU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 50 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
35 mm
Hardheid
98
Min. barstdruk
40 bar
Max. werkdruk bij 23 °C
13 bar
Max. werkdruk bij 60 °C
6 bar