Eriks
SMC

SMC Pijpmoer, KQ2E06-02A, KQ2 Serie, Schot, Binnendraad (Rc), 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12427982
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6
▪ Poortgrootte: 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Pipe Nut
Fabrikant ID
KQ2E06-02A
Vorm
Schot
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (Rc)
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
32.4 g
T
14 mm