Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m T0604Y-20

  • ERIKS:24138178
Image 1
▪ Grootte: 0604 (ODØ6 IDØ4)
▪ Kleur: Y (geel)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 25,56/ stukexcl. btw

€ 30,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Geel
Alternatieven
Product Image

FLEXION Leiding PA 1012 PHL 6x4mm geel lengte 25m doos 255x255x70mm

  • Eriks:14403028
  • Manufacturer:TU-PA-6/4-YEL-25M-FX

€ 41,36/ rolexcl. btw

€ 50,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026