€ 41,36/ rolexcl. btw
€ 50,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Materiaal slang | PA 1012 PHL |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -60 tot 130 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Geel |
Min. buigradius | 35 mm |
Min. barstdruk | 84 bar |
Max. werkdruk bij 23 °C | 28 bar |
Max. werkdruk bij 60 °C | 16 bar |