Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2H09-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 5/16" Buis OD

  • ERIKS:12235604
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 5/16
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2H09-00A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
5/16 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
3.7 g
D
13.2 mm
L
29.4 mm
M
14.2