Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2H04-00A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:11885897
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

291 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2H04-00A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
1.6 g
D
8.2 mm
L
27.6 mm
M
13.3