€ 8,84/ stukexcl. btw
€ 10,70incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Fabrikant ID | KQ2E01-35A |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 1/8 in |
Type schroefdraad | Binnendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Nee |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 33.3 g |
L1 | 28.7 mm |
L2 | 13.3 mm |
M | 13.3 |