Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KQ2VT10-04AS, KQ2 Serie, Banjo, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12950595
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Poortgrootte: 1/2
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 20,11/ stukexcl. btw

€ 24,33incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2VT10-04AS
Vorm
Banjo
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
103.9 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
20.6 mm
H
22 mm
L1
25.7 mm
L2
28.7 mm
L3
79.9 mm
M
15.6