
| Product | Fabrikant ID | Buitendiameter leiding [mm] | Type schroefdraad | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannelijke knie, KQ2VT10-04AS, KQ2 Serie, Banjo, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD | KQ2VT10-04AS | 10 | Buitendraad BSPT (R) | € 20,11/stuk | |
| Drievoudige universele buitendraad-knie, KQ2VT06-02AS, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD | KQ2VT06-02AS | 6 | Buitendraad BSPT (R) | € 14,60/stuk | |
| Banjo-koppeling 3-voudig KQ2VT04-01S | KQ2VT04-01S | 4 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Banjo-koppeling 3-voudig KQ2VT12-04S | KQ2VT12-04S | 12 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Banjo-koppeling 3-voudig KQ2VT06-02S | KQ2VT06-02S | 6 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Banjo-koppeling 3-voudig KQ2VT06-03S | KQ2VT06-03S | 6 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Banjo-koppeling 3-voudig KQ2VT08-02S | KQ2VT08-02S | 8 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Banjo-koppeling 3-voudig KQ2VT08-03S | KQ2VT08-03S | 8 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Banjo-koppeling 3-voudig KQ2VT08-01S | KQ2VT08-01S | 8 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Banjo-koppeling 3-voudig KQ2VT10-02S | KQ2VT10-02S | 10 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Banjo-koppeling 3-voudig KQ2VT08-04S | KQ2VT08-04S | 8 | Buitendraad BSPT (R) | Dit product wordt niet meer aangeboden |