Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQ2H06-02AS, KQ2 Serie, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11885903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,15/ stukexcl. btw

€ 2,60incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQ2H06-02AS
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
12.5 g
A
Messing
H
14 mm
L
16.7 mm
M
13.3