Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQ2H04-M3G, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 3x0.5 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12438056
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Poortgrootte: M3 x 0.5
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: G (roestvast staal 303)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,65/ stukexcl. btw

€ 3,21incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQ2H04-M3G
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3x0.5
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
2.9 g
D
7.7 mm
H
8 mm
L
17.1 mm