Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Mannelijke connector, Rechte v...
Mannelijke connector, Rechte vorm, Messing
▪ Rechte inschroefkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16 en 10-32 UNF.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Buitendiameter leiding [mm]
4
1
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
1
Draadmaat
M 3x0.5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Mannelijke connector, Rechte vorm, Messing
Product
Fabrikant ID
Buitendiameter leiding [mm]
Type schroefdraad
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Fabrikant ID
Buitendiameter leiding [mm]
Type schroefdraad
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Mannelijke connector, KQ2H04-M3G, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 3x0.5 Draad, 4 mm Buis OD
KQ2H04-M3G
4
Buitendraad (M)
€ 2,65
/
stuk
Inloggen