€ 2,15/ stukexcl. btw
€ 2,60incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KQ2H04-02AS |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 14.6 g |
A | Messing |
D | 7.7 mm |
H | 14 mm |
L | 16.7 mm |
M | 13.3 |