Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KGH10-04S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24126002
Image 1
▪ Model: KGH10-04 (buitendiameter slang ø10, schroefdraad 1/2)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 14,38/ stukexcl. btw

€ 17,40incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KGH10-04S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
53 g