Mannelijke connector, KGH08-03S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad KGH08-03S Buitendraad BSPT (R) 3/8 € 10,94 / stuk Mannelijke connector, KGH04-01S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD KGH04-01S Buitendraad BSPT (R) 1/8 € 9,04 / stuk Mannelijke connector, KGH10-03S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD KGH10-03S Buitendraad BSPT (R) 3/8 € 14,38 / stuk Mannelijke connector, KGH06-01S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD KGH06-01S Buitendraad BSPT (R) 1/8 € 9,89 / stuk Mannelijke connector, KGH12-04S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD KGH12-04S Buitendraad BSPT (R) 1/2 € 15,44 / stuk Mannelijke connector, KGH06-03S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 6 mm Buis OD KGH06-03S Buitendraad BSPT (R) 3/8 € 10,76 / stuk Mannelijke connector, KGH08-02S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD KGH08-02S Buitendraad BSPT (R) 1/4 € 10,61 / stuk Mannelijke connector, KGH04-02S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD KGH04-02S Buitendraad BSPT (R) 1/4 € 9,99 / stuk Mannelijke connector, KGH08-02, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD KGH08-02 Buitendraad BSPT (R) 1/4 € 10,49 / stuk Mannelijke connector, KGH10-04S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD KGH10-04S Buitendraad BSPT (R) 1/2 € 14,38 / stuk Mannelijke connector, KGH10-02, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD KGH10-02 Buitendraad BSPT (R) 1/4 € 14,27 / stuk Mannelijke connector, KGH06-02S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD KGH06-02S Buitendraad BSPT (R) 1/4 € 9,89 / stuk Mannelijke connector, KGH06-01, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD KGH06-01 Buitendraad BSPT (R) 1/8 € 9,71 / stuk Mannelijke connector, KGH16-03S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 16 mm Buis OD KGH16-03S Buitendraad BSPT (R) 3/8 € 17,37 / stuk Mannelijke connector, KGH12-02S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD KGH12-02S Buitendraad BSPT (R) 1/4 € 15,44 / stuk Mannelijke connector, KGH10-04, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD KGH10-04 Buitendraad BSPT (R) 1/2 € 14,27 / stuk Mannelijke connector, KGH16-04S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 16 mm Buis OD KGH16-04S Buitendraad BSPT (R) 1/2 € 17,37 / stuk Mannelijke connector, KGH08-01S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD KGH08-01S Buitendraad BSPT (R) 1/8 € 10,61 / stuk Mannelijke connector, KGH12-03S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD KGH12-03S Buitendraad BSPT (R) 3/8 € 15,44 / stuk Mannelijke connector, KGH10-02S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD KGH10-02S Buitendraad BSPT (R) 1/4 € 14,38 / stuk Mannelijke connector, KGH06-M5, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 6 mm Buis OD KGH06-M5 Buitendraad (M) M 5x0.8 € 9,71 / stuk Mannelijke connector, KGH10-01S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 10 mm Buis OD KGH10-01S Buitendraad BSPT (R) 1/8 € 14,38 / stuk Mannelijke connector, KGH06-02, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD KGH06-02 Buitendraad BSPT (R) 1/4 € 9,71 / stuk Mannelijke connector, KGH12-04, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD KGH12-04 Buitendraad BSPT (R) 1/2 € 15,26 / stuk Mannelijke connector, KGH04-M5, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD KGH04-M5 Buitendraad (M) M 5x0.8 € 8,94 / stuk