€ 10,61/ stukexcl. btw
€ 12,84incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KGH08-01S |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 21 g |
H | 14 mm |
L | 28 mm |
M | 18.5 |