€ 9,71/ stukexcl. btw
€ 11,75incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KGH06-M5 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 3.4 g |
D | 10 mm |
H | 10 mm |
L | 18.5 mm |
M | 14 |