Eriks
SMC

SMC Leidingverloopstuk KQ2R06-04

  • ERIKS:24127609
Image 1
▪ Plug-in verloopkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16 en ø3/8.
▪ Toepasbare koppeling: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2R
Fabrikant ID
KQ2R06-04
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
4 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C